!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE/JA

MODELE FRACTIONNAIRE/JA

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE/JA close
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
MODELE FRACTIONNAIRE/JA

MODELE FRACTIONNAIRE/JA

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $307.45 / CHAQUE
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
  • N° article AOSU6432
  • N° de modèle du manufacturier U6432
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 050
  • Carcasse42Y
  • Longueur d'arbre2-1/8 po
  • Rotation d'arbre de moteurSAH, côté câbles
  • Nb de vitesses1
  • Type de fixation du moteurBerceau
  • Sous-application de moteurVentilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Condensateur requisAucun
  • Hz60
  • Classe d'isolationB
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Conception de moteurBague de déphasage
  • Facteur de service du moteur1,00
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/2 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA
  • HP 1/15
  • Tension (V) 115
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Application de moteur CVCA/R
  • Diamètre du corps 5 po
  • Service Continu, ventilation auto.
  • Intensité maximale (A) 3,3
  • Longueur sans tige 4-5/8 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Phases 1
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 4-5/16 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)