!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MOTEUR AGRICOLE 5HP 1740 TR/MIN 215TZ

MOTEUR AGRICOLE 5HP 1740 TR/MIN 215TZ

DAYTON

MOTEUR AGRICOLE 5HP 1740 TR/MIN 215TZ close
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
MOTEUR AGRICOLE 5HP 1740 TR/MIN 215TZ

MOTEUR AGRICOLE 5HP 1740 TR/MIN 215TZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,257.02 / CHAQUE
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
  • N° article AOS1TMV4
  • N° de modèle du manufacturier 1TMV4
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 135.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Couple très élevé, base rigide
  • Phases 1
  • HP 5
  • Tension (V) 230
  • Carcasse 215TZ
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Classe d'isolation F
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Finition Peinture laquée verte
  • Longueur d'arbre 3-1/2 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Longueur sans tige 15-5/16 po
  • Condensateur requis Oui
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Rendement nominal (tr/min) 1 740
  • Intensité maximale (A) 24,0
  • Hz 60
  • Protection thermique du moteur Manuelle
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Diamètre d'arbre 1-1/8 po
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur hors tout 18-11/16 po
  • Normes Homologation UL (E47479), certification CSA (LR44256)
  • Comprend Joint étanche et couvercle de condensateur