!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MOTOR FARM DUTY 1/3HP 3PH 1725 56

MOTOR FARM DUTY 1/3HP 3PH 1725 56

DAYTON

MOTOR FARM DUTY 1/3HP 3PH 1725 56 close
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
MOTOR FARM DUTY 1/3HP 3PH 1725 56

MOTOR FARM DUTY 1/3HP 3PH 1725 56

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $500.52 / CHAQUE
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
  • N° article DMD1EJR3
  • N° de modèle du manufacturier 1EJR3
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Moteur agricole d'usage général
  • Application de moteur Application agricole
  • Phases 3
  • HP 1/3
  • Nb de vitesses 1
  • Intensité maximale (A) 1,2 à 1,2/0,6
  • Hz 60
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Finition Gris
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Longueur sans tige 9-1/8 po
  • Normes Homologation UL (E47479), certification CSA (701887)
  • Article - moteurs agricoles Moteur agricole à usage général
  • Sous-application de moteur Ferme d'usage général
  • Conception de moteur Triphasé
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725
  • Tension (V) 200-230/460
  • Carcasse 56
  • Facteur de service du moteur 1,25
  • Classe d'isolation F
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur hors tout 11 po
  • Efficacité nominale 75,9 %
  • Comprend Bague d'étanchéité, boîte de dérivation avec joints