!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MOTEUR VENT 1/4HP 1075RPM

MOTEUR VENT 1/4HP 1075RPM

DAYTON

MOTEUR VENT 1/4HP 1075RPM close
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
MOTEUR VENT 1/4HP 1075RPM

MOTEUR VENT 1/4HP 1075RPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $219.33 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3M226
  • N° de modèle du manufacturier 3M226
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 18
  • Poids à l’expédition 14.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Moteur pour ventilateur de condensateur
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Rendement nominal (tr/min) 1 075
  • Tension (V) 208 - 230
  • Carcasse 48YZ
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Classe d'isolation B
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Longueur d'arbre 6 po
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Longueur hors tout 12-15/16 po
  • Diamètre du cercle de vissage 5-1/8"
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Normes Homologation UL (E47479), certification CSA (225293)
  • Condensateur requis Inclus
  • Application de moteur CVCA/R
  • Phases 1
  • HP 1/4
  • Nb de vitesses 1
  • Intensité maximale (A) 2,2 à 2,4
  • Hz 60
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Température ambiante max. 60 Degrees C
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Position de fixation du moteur Horizontale ou verticale, arbre vers le haut
  • Longueur de borne 30 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Type d'arbre de moteur Deux méplats
  • Longueur sans tige 6-15/16 po
  • Taille de goujon 3/4 po
  • Efficacité nominale 58,80 %
  • Nb de goujons 4