!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MOTEUR 1HP D/D VENTILATEUR

MOTEUR 1HP D/D VENTILATEUR

DAYTON

MOTEUR 1HP D/D VENTILATEUR close
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
MOTEUR 1HP D/D VENTILATEUR

MOTEUR 1HP D/D VENTILATEUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $315.44 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3LU92
  • N° de modèle du manufacturier 3LU92
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # 17
  • Poids à l’expédition 23.9 lb

Spécifications techniques

  • Article Moteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Phases 1
  • HP 1
  • Nb de vitesses 4
  • Intensité maximale (A) 5,7 à 6,5
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Facteur de service du moteur 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Longueur d'arbre 6 po
  • Type d'arbre de moteur Deux méplats
  • Longueur sans tige 7-7/16 po
  • Diamètre du cercle de vissage 5-1/8"
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/4 po
  • Normes Homologation UL (E37403), certification CSA (258501)
  • Comprend Trousse de conversion avec anneaux 2-1/2 po
  • Compatibilité de tension 115/208-230 VCA, 200-230 VCA, 208-220/440 VCA, 208-230/277 VCA, 208-230/440 VCA, 208-230/460 VCA, 208-230 VCA, 208-240 VCA
  • Application de moteur CVCA/R
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Rendement nominal (tr/min) 1 075
  • Tension (V) 208 - 230
  • Carcasse 48YZ
  • Hz 60
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Longueur hors tout 13-7/16 po
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 7 po
  • Efficacité nominale 69,40 %
  • Condensateur requis GGE2MDW2
  • Plage de régime (tr/min) 1 000 - 1 380