!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOR 1 HP 24VDC CSA

MOTOR 1 HP 24VDC CSA

DAYTON

MOTOR 1 HP 24VDC CSA close
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
MOTOR 1 HP 24VDC CSA

MOTOR 1 HP 24VDC CSA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,312.36 / CHAQUE
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
  • N° article AOS6ML07
  • N° de modèle du manufacturier 6ML07
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.15 lb

Spécifications techniques

  • Application de moteurVitesse variable
  • HP1
  • Tension (V)24 VCC
  • Carcasse56C
  • Classe d'isolationH
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé autoventilé
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • Conception de moteur CC, aimant permanent
  • Rendement nominal (tr/min) 1 800
  • Intensité maximale (A) 39,0
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Frontale/sur base
  • Roulements de moteur Billes
  • Longueur hors tout 13-13/16 po