!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MOTEUR 1/5HP CA/CC

MOTEUR 1/5HP CA/CC

DAYTON

MOTEUR 1/5HP CA/CC close
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
MOTEUR 1/5HP CA/CC

MOTEUR 1/5HP CA/CC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $246.57 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2M139
  • N° de modèle du manufacturier 2M139
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 13
  • Poids à l’expédition 3.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Moteur universel CA/CC
  • Sous-application de moteur Ventilateur/soufflante à entraînement par courroie
  • Conception de moteur CA/CC, universel
  • Rendement nominal (tr/min) 10 000
  • Intensité maximale (A) 2,9
  • Utilisable à 208 V Non
  • Hz 60
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Longueur d'arbre 1 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Longueur hors tout 5-1/2 po
  • Diamètre du corps 3-3/8 po
  • Balais de rechange 1R394
  • Application de moteur Moteur universel CA/CC
  • Phases 1
  • HP 1/5
  • Tension (V) 115
  • Carcasse Non standard
  • Utilisable à 200 V Non
  • Facteur de service du moteur 1
  • Classe d'isolation F
  • Rotation d'arbre de moteur SAH, côté arbre
  • Type de fixation du moteur Frontale
  • Diamètre d'arbre 5/16 po
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Durée de vie moyenne des brosses 300 h
  • Longueur sans tige 4-1/2 po
  • Montage sur centre 2-7/16 po
  • Normes Homologation UL