!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MOTEUR 1/2 HP HVAC

MOTEUR 1/2 HP HVAC

DAYTON

MOTEUR 1/2 HP HVAC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR 1/2 HP HVAC

MOTEUR 1/2 HP HVAC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $332.05 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE4M263
  • N° de modèle du manufacturier 4M263
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 18
  • Poids à l’expédition 21.75 lb

Spécifications techniques

  • Article Moteur pour ventilateur de condensateur
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Rendement nominal (tr/min) 825
  • Tension (V) 208 - 230
  • Carcasse 48YZ
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Classe d'isolation B
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Longueur d'arbre 6 po
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Longueur hors tout 12-1/2 po
  • Diamètre du cercle de vissage 5-1/8"
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Normes Homologation UL (E47479), certification CSA (225293)
  • Condensateur requis WWG2MDV8
  • Application de moteur CVCA/R
  • Phases 1
  • HP 1/2
  • Nb de vitesses 1
  • Intensité maximale (A) 2,6 à 2,9
  • Hz 60
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Température ambiante max. 60 Degrees C
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Longueur de borne 30 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Type d'arbre de moteur Deux méplats
  • Longueur sans tige 6-1/2 po
  • Taille de goujon 8-32 UNC x 3/4 po
  • Efficacité nominale 63,30 %
  • Nb de goujons 4

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande