!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MORSE TAPER SHNK DRILL,1 47/64 IN BIT SZ

MORSE TAPER SHNK DRILL,1 47/64 IN BIT SZ

CLARKSON-OSBORN

MORSE TAPER SHNK DRILL,1 47/64 IN BIT SZ close
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
MORSE TAPER SHNK DRILL,1 47/64 IN BIT SZ

MORSE TAPER SHNK DRILL,1 47/64 IN BIT SZ

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $323.40 / CHAQUE
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
  • N° article CSBZD30147
  • N° de modèle du manufacturier ZD30147
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue cône morse
  • Équivalent décimal1,7344 po
  • Finition - usinageOxyde ferreux
  • Longueur de goujure10 1/8 po
  • Longueur hors tout17 1/8 po
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Taille de foret 1 47/64 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Type de queue - usinage Conique
  • Groupe de forets Individuel
  • Application - matière principale Acier
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)