!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
POSTE TRVAIL MBL,LO36PO,H65-3/4PO,LA24PO

POSTE TRVAIL MBL,LO36PO,H65-3/4PO,LA24PO

DURHAM

POSTE TRVAIL MBL,LO36PO,H65-3/4PO,LA24PO close
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
POSTE TRVAIL MBL,LO36PO,H65-3/4PO,LA24PO

POSTE TRVAIL MBL,LO36PO,H65-3/4PO,LA24PO

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $727.28 / CHAQUE
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
  • N° article DHMRSC24363PB95W
  • N° de modèle du manufacturier RSC-2436-3-PB-95W
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102006
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 152.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Poste de travail mobile
  • Type de frein de roulette Pédale de frein latérale
  • Finition Revêtement en poudre
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Nb de portes 0
  • Longueur hors tout 36 po
  • Forme du trou du panneau Ronde
  • Longueur de tablette 36"
  • Hauteur de la surface de travail 37-3/4 po
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Style de lèvre Combinaison
  • Matériau Acier
  • Hauteur hors tout 65-3/4 po
  • Largeur hors tout 24 po
  • Taille du trou du panneau 1/4 po
  • Largeur de tablette 24 po
  • Composants de poste d'usinage mobile Panneau d'accrochage