!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE À DEL COMPACTE, BORDURE EN PLASTIQUE (L2,1X9,5D), TUBULAIRE, T3¼, 12VCC, 0,1W

AMPOULE À DEL COMPACTE, BORDURE EN PLASTIQUE (L2,1X9,5D), TUBULAIRE, T3¼, 12VCC, 0,1W

LUMAPRO

AMPOULE À DEL COMPACTE, BORDURE EN PLASTIQUE (L2,1X9,5D), TUBULAIRE, T3¼, 12VCC, 0,1W close
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
AMPOULE À DEL COMPACTE, BORDURE EN PLASTIQUE (L2,1X9,5D), TUBULAIRE, T3¼, 12VCC, 0,1W

AMPOULE À DEL COMPACTE, BORDURE EN PLASTIQUE (L2,1X9,5D), TUBULAIRE, T3¼, 12VCC, 0,1W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.97 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2FNN1
  • N° de modèle du manufacturier LM1012WB-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 30 mAmps, une tension de 12VC, 0,1W, un culot avec biseau en plastique (W2.1x9.5D), une lumière ambrée, 6 lumens, une température de couleur de 1800K, et une durée de vie nominale de 100 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule360 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule3/8 po
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Température de couleur1 800 K
  • Lumens6 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 VCC
  • Durée de vie nominale100 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, plastique (W2.1x9.5d)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule Coin en plastique (W2.1x9.5d)
  • Fini de l'ampoule Ambre
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence Sans objet
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 po
  • Numéro de série 158, 159, 161, 168, 184, 193, 194, 658
  • Puissance (W) 0,1 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Ambre
  • Ampères 30 mA
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012