!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
AMPOULE MINI DEL,T6,E12,24V,AMBRE

AMPOULE MINI DEL,T6,E12,24V,AMBRE

LUMAPRO

AMPOULE MINI DEL,T6,E12,24V,AMBRE close
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
AMPOULE MINI DEL,T6,E12,24V,AMBRE

AMPOULE MINI DEL,T6,E12,24V,AMBRE

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.26 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FNY7
  • N° de modèle du manufacturier 2FNY7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • Article Ampoule bipolaire miniature à DEL
  • Angle de faisceau d'ampoule 360 Degrees
  • Fini de l'ampoule Ambre
  • Forme de l'ampoule T6
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Numéro de série LM2024CS-A
  • Puissance (W) 0,7
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Ambre
  • Ampères 0,30 mA
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Diamètre de l'ampoule 3/4 po
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Construction renforcée Non
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 24,0
  • Durée de vie nominale 100 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie