!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
AMPOULE MINI DEL,T6,E12,145V,BLANC

AMPOULE MINI DEL,T6,E12,145V,BLANC

LUMAPRO

AMPOULE MINI DEL,T6,E12,145V,BLANC close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
AMPOULE MINI DEL,T6,E12,145V,BLANC

AMPOULE MINI DEL,T6,E12,145V,BLANC

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$10.11 / CHAQUE

Votre prix : 20,21 $ / CHAQUE

Qt� min 10 = 101,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article CEC2FNX8
  • N° de modèle du manufacturier 2FNX8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Article Ampoule miniature à DEL
  • Angle de faisceau d'ampoule 360 Degrees
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Construction renforcée Non
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 145,0
  • Durée de vie nominale 100 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Diamètre de l'ampoule 3/4 po
  • Forme de l'ampoule T6
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Numéro de série LM20145CS-W
  • Puissance (W) 0,7
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Blanc
  • Ampères 0,30 mA