!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T5, 923, 12,8VCA, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T5, 923, 12,8VCA, 2PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T5, 923, 12,8VCA, 2PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T5, 923, 12,8VCA, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T5, 923, 12,8VCA, 2PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.95 / PAQUET de 2
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
  • N° article CEC21U587
  • N° de modèle du manufacturier 923-2PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,91 A, avec une tension de 12,8 VCA, 11 648 W, un culot en verre biseauté (W2.1x9.5D), une lumière blanche, 157 lumens, une température de couleur de 2 735 K et une durée de vie nominale de 500 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens157 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12,8 VCA
  • Durée de vie nominale500 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 1/2 po
  • Ampères0,91 A
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, verre (W2.1x9.5d)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Température de couleur 2 735 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 923
  • Puissance (W) 11,648 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 5/8 po