!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G4½, 456, 28VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G4½, 456, 28VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G4½, 456, 28VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G4½, 456, 28VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G4½, 456, 28VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 33,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article CEC21U569
  • N° de modèle du manufacturier 456-1PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,17amps, tension de 28VCA, 4,76W, culot miniature à baïonnette (BA9S), lumière blanche, 25 lumens, température de couleur de 2302K et durée de vie nominale de 5000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens25 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)28 V CA
  • Durée de vie nominale5 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
  • Diamètre de l'ampoule1/2 po
  • Type de culot d'ampoule Miniature, baïonnette (BA9s)
  • Forme de l'ampoule G4-1/2
  • Température de couleur 2 302 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 456
  • Puissance (W) 4,76 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 1/16 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Ampères 0,17 A