Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,83 A avec une tension de 12 VCA, 10 W, un culot navette, une lumière blanche, 119 lumens, une température de couleur de 2 777 K et une durée de vie nominale de 400 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens119 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)12 V CA
Durée de vie nominale400 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout1 7/32 po
Ampères0,83 A
Type de culot d'ampouleNavette
Forme de l'ampouleT3
Température de couleur2 777 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série3175
Puissance (W)10 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme à la directive RoHS
Diamètre de l'ampoule3/8 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 23,89 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: