Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012LLES. Ampoule de 14 VCA, 6,72 W, 26,88 W, culot à double index de contact (BAy15D), lumière blanche, 25/402 lumens, durée de vie nominale de 5 000 h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Lumens25/402 lm
Numéro de série2057
Puissance (W)6,72 W, 26,88 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Type de culot d'ampouleIndex, 2 plots (BAY15d)
Forme de l'ampouleS8
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Tension (V)14 V CA
Durée de vie nominale5 000 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout2 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 1,87 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: