Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 1,85mA, tension de 14VCA, 9,52W, 28,8W, culot à double indice de contact (BAy15D), lumière blanche, 38/402 lumens et durée de vie nominale de 5000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série198
Puissance (W)9,52 W, 28,8 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Construction renforcéeNon
Longueur hors tout2 po
Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
Ampères1,85 mA
Type de culot d'ampouleIndex, 2 plots (BAY15d)
Forme de l'ampouleS8
Lumens38/402 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)14 V CA
Durée de vie nominale5 000 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
Diamètre de l'ampoule1 1/2 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 1,87 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: