!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 1822, 36VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 1822, 36VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 1822, 36VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 1822, 36VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 1822, 36VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.24 / CHAQUE
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
  • N° article CEC21U630
  • N° de modèle du manufacturier 1822-1PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,1amps, tension de 36V, 3,6W, un culot baïonnette miniature (BA9S), lumière blanche, 26 lumens, température de couleur de 2700K et une durée de vie nominale de 1000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens26 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)36 V CA
  • Durée de vie nominale1 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 3/16 po
  • Ampères0,1 A
  • Type de culot d'ampoule Miniature, baïonnette (BA9s)
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Température de couleur 2 700 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 1822
  • Puissance (W) 3,6 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 3/8 po