!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MINIATURE AMPOULE 918 PQ 1

MINIATURE AMPOULE 918 PQ 1

LUMAPRO

MINIATURE AMPOULE 918 PQ 1 close
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
MINIATURE AMPOULE 918 PQ 1

MINIATURE AMPOULE 918 PQ 1

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.80 / CHAQUE
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
  • N° article CEC21U584
  • N° de modèle du manufacturier 21U584
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Article Ampoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 918
  • Puissance (W) 7,0
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie
  • Type d'allumage d'ampoule Électronique
  • Diamètre de l'ampoule 1 po
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, verre (W2.1x9.5d)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Lumens 82
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 12,8
  • Durée de vie nominale 500 h
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1-1/2 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Ampères 0,55 mA