!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPE INCANDESCENCE MINIATURE,S6,6W

LAMPE INCANDESCENCE MINIATURE,S6,6W

LUMAPRO

LAMPE INCANDESCENCE MINIATURE,S6,6W close
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
LAMPE INCANDESCENCE MINIATURE,S6,6W

LAMPE INCANDESCENCE MINIATURE,S6,6W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.77 / CHAQUE
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
  • N° article WWG475G26
  • N° de modèle du manufacturier 475G26
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • Article Ampoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 6S6/120V
  • Puissance (W) 6 W
  • Pour luminaires fermés Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 7/8 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Ampères 50 mA
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Forme de l'ampoule S6
  • Lumens 41
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 120 VCA
  • Durée de vie nominale 0,1 h
  • Couleur de lumière Blanc
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie
  • Type d'allumage d'ampoule Tension secteur
  • Diamètre de l'ampoule 3/4 po