!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
AMPOULE MINI INCA 1204 19.9W S8 28V

AMPOULE MINI INCA 1204 19.9W S8 28V

LUMAPRO

AMPOULE MINI INCA 1204 19.9W S8 28V close
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
AMPOULE MINI INCA 1204 19.9W S8 28V

AMPOULE MINI INCA 1204 19.9W S8 28V

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.20 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3EHK8
  • N° de modèle du manufacturier 3EHK8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • Article Ampoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 1 204
  • Puissance (W) 20,0
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Longueur hors tout 2 po
  • Ampères 710 mA
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 2 plots (BA15d)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Lumens 264
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 28
  • Durée de vie nominale 400 h
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie
  • Diamètre de l'ampoule 1 po