Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. Ampoule de 0,2 A, avec une tension de 6,3 VCA, 1,26 W, un culot miniature rainuré (s5-7), cinq lumens. Et aussi 20 000h de durée de vie nominale.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens5 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)6,3 VCA
Durée de vie nominale20 000 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout5/8 po
Ampères0,2 A
Type de culot d'ampouleMiniature, cannelé (S5-7)
Forme de l'ampouleT1-3/4
Température de couleur2 300 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série379
Puissance (W)1,26 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Diamètre de l'ampoule1/4 po
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca