!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, 2 BROCHES (G9), T4, Q25G9/CD-40W, 120VCA, 40W, 480LM

AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, 2 BROCHES (G9), T4, Q25G9/CD-40W, 120VCA, 40W, 480LM

LUMAPRO

AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, 2 BROCHES (G9), T4, Q25G9/CD-40W, 120VCA, 40W, 480LM close
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
AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, 2 BROCHES (G9), T4, Q25G9/CD-40W, 120VCA, 40W, 480LM

AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, 2 BROCHES (G9), T4, Q25G9/CD-40W, 120VCA, 40W, 480LM

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.49 / CHAQUE
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
  • N° article WWG475G38
  • N° de modèle du manufacturier Q25G9/CD-40W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule halogène standard est conforme aux normes : RoHS. Elle a 0,21 ampères, 120VCA, 40W, culot à 2 broches (G9), 480 lumens. De plus, elle a une durée de vie nominale de 3000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule1/2 po
  • Forme de l'ampouleT4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence40 W
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de vie nominale3 000 h
  • Intensité réglableNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Ampères0,21 A
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (G9)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 2 800 K
  • Lumens 480 lm
  • Longueur hors tout 1 3/4 po
  • Numéro de série Q25G9/CD-40W
  • Puissance (W) 40 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Construction renforcée Non
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Répartition lumineuse Concentré