Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette ampoule halogène standard est conforme aux normes : RoHS. Elle a 0,24 ampères, 24V, 100W, un culot à 2 broches (GY6.35), 2000 lumens. De plus, elle a une durée de vie nominale de 1500h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule halogène miniature
Diamètre de l'ampoule2/5 po
Forme de l'ampouleT4
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence100 W