Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette ampoule halogène standard est conforme aux normes : RoHS. Elle a 1,67 ampères, 12V, 20W, un culot à 2 broches (G4), 352 lumens. De plus, elle a une durée de vie nominale de 1000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule halogène miniature
Diamètre de l'ampoule3/8 po
Forme de l'ampouleT3
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence20 W