!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, 2 BROCHES (GY6.35), T3, Q100T3/12V/CL, 12V, 100W

AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, 2 BROCHES (GY6.35), T3, Q100T3/12V/CL, 12V, 100W

LUMAPRO

AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, 2 BROCHES (GY6.35), T3, Q100T3/12V/CL, 12V, 100W close
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
AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, 2 BROCHES (GY6.35), T3, Q100T3/12V/CL, 12V, 100W

AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, 2 BROCHES (GY6.35), T3, Q100T3/12V/CL, 12V, 100W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG475G45
  • N° de modèle du manufacturier Q100T3/12V/CL
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule halogène standard est conforme aux normes : RoHS. Elle a 8,33 ampères, 12V, 100W, un culot à 2 broches (GY6.35), 2350 lumens. De plus, elle a une durée de vie nominale de 1500h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule2/5 po
  • Forme de l'ampouleT3
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence100 W
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V
  • Durée de vie nominale1 500 h
  • Intensité réglableNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Ampères8,33 A
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (GY6.35)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 2 800 K
  • Lumens 2 350 lm
  • Longueur hors tout 1 3/4 po
  • Numéro de série Q100T3/12V/CL
  • Puissance (W) 100 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Construction renforcée Non
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Répartition lumineuse Concentré