!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
AMPOULE HALOGENE MINIATURE,EN T,350 LM

AMPOULE HALOGENE MINIATURE,EN T,350 LM

LUMAPRO

AMPOULE HALOGENE MINIATURE,EN T,350 LM close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
AMPOULE HALOGENE MINIATURE,EN T,350 LM

AMPOULE HALOGENE MINIATURE,EN T,350 LM

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$0.99 / CHAQUE

Votre prix : 3,97 $ / CHAQUE
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
  • N° article CECJC201PK
  • N° de modèle du manufacturier JC20-1PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Spécifications techniques

  • Article Ampoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule 3/8 po
  • Indice de rendu des couleurs Blanc chaud
  • Lumens 350
  • Longueur hors tout 1-1/4 po
  • Numéro de série JC20
  • Puissance (W) 20 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Construction renforcée Non
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie
  • Ampères 1 670 mA
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (G4)
  • Forme de l'ampoule T3
  • Température de couleur 3 999 K
  • Type de lampe (éclairage) Halogène
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 12 VCA
  • Durée de vie nominale 2 000 h
  • Intensité réglable Non
  • Couleur de lumière Blanc chaud
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe