!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE MINIATURE, 1PI L, T5, 6W, 4100K, 300LM, 120VCA

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE MINIATURE, 1PI L, T5, 6W, 4100K, 300LM, 120VCA

LUMAPRO

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE MINIATURE, 1PI L, T5, 6W, 4100K, 300LM, 120VCA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE MINIATURE, 1PI L, T5, 6W, 4100K, 300LM, 120VCA

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE MINIATURE, 1PI L, T5, 6W, 4100K, 300LM, 120VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.14 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG475G30
  • N° de modèle du manufacturier 475G30
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : 2012LLES. Ampoule de 120 VCA, 6 W, culot miniature à deux broches (G5), 300 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 7 500h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Désignation d'ampoule475G30
  • Température de couleur4 100 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Type d'allumage d'ampouleTension secteur
  • Longueur hors tout12 po
  • Diamètre de l'ampoule5/8 po
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 62
  • Lumens 300 lm
  • Longueur nominale 1 pi
  • Puissance (W) 6 W
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 7 500 h
  • Intensité réglable Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande