!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAME DE SCIE À MÉTAUX MINIATURE, ACIER AU CARBONE, 32 TPI, LAME DE 6 PO LO, COUPE LE BOIS/PLASTIQUE/ACIER/LAITON

LAME DE SCIE À MÉTAUX MINIATURE, ACIER AU CARBONE, 32 TPI, LAME DE 6 PO LO, COUPE LE BOIS/PLASTIQUE/ACIER/LAITON

APPROVED VENDOR

LAME DE SCIE À MÉTAUX MINIATURE, ACIER AU CARBONE, 32 TPI, LAME DE 6 PO LO, COUPE LE BOIS/PLASTIQUE/ACIER/LAITON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAME DE SCIE À MÉTAUX MINIATURE, ACIER AU CARBONE, 32 TPI, LAME DE 6 PO LO, COUPE LE BOIS/PLASTIQUE/ACIER/LAITON

LAME DE SCIE À MÉTAUX MINIATURE, ACIER AU CARBONE, 32 TPI, LAME DE 6 PO LO, COUPE LE BOIS/PLASTIQUE/ACIER/LAITON

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.53 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGH34A515
  • N° de modèle du manufacturier 34A515
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cette mini-lame de scie à métaux est fabriquée en acier au carbone. Elle possède 32 TPI et une lame de 6 po. La lame coupe le bois, le plâtre, l’acier et le laiton dans des espaces restreints. Elle s’utilise avec la scie à métaux 34A514.

Spécifications techniques

  • Article Lame de mini scie à métaux
  • Matériau de lame Acier au carbone
  • Caractéristiques Coupe le bois, le plâtre, l'acier et le laiton dans des zones exigues
  • Application (matériaux) Laiton, plâtre, acier, bois
  • Longueur de lame 6 po
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant 34A514
  • Type de produit lame de scie à main Lames de mini scie à métaux
  • Dents par pouce 32

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande