!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MINI SCIE À MÉTAUX, LAME 6 PO LO, 32 TPI, 10 PO LO, CARBONE/CAOUTCHOUC, COUPE BOIS/PLÂTRE/ACIER

MINI SCIE À MÉTAUX, LAME 6 PO LO, 32 TPI, 10 PO LO, CARBONE/CAOUTCHOUC, COUPE BOIS/PLÂTRE/ACIER

SUPERIOR TOOL

MINI SCIE À MÉTAUX, LAME 6 PO LO, 32 TPI, 10 PO LO, CARBONE/CAOUTCHOUC, COUPE BOIS/PLÂTRE/ACIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MINI SCIE À MÉTAUX, LAME 6 PO LO, 32 TPI, 10 PO LO, CARBONE/CAOUTCHOUC, COUPE BOIS/PLÂTRE/ACIER

MINI SCIE À MÉTAUX, LAME 6 PO LO, 32 TPI, 10 PO LO, CARBONE/CAOUTCHOUC, COUPE BOIS/PLÂTRE/ACIER

SUPERIOR TOOL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2ENA3
  • N° de modèle du manufacturier 2ENA3
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Cette mini scie à métaux est dotée d’un cadre en carbone, d’une lame en acier et d’une poignée en caoutchouc. Elle a une longueur totale de 10 po, une lame de 6 po et 32 TPI. La scie à métaux convient pour couper le bois, le plâtre, l’acier et le laiton dans des espaces restreints.

Spécifications techniques

  • Article Mini scie à métaux
  • Matériau de lame Acier
  • Matériau de la carcasse Carbone
  • Type de produit pour scie à main Mini scie à métaux
  • Longueur hors tout 10 po
  • Longueur de lame 6 po
  • Caractéristiques Coupe le bois, le plâtre, l'acier et le laiton dans des zones exigues
  • Application (scies à main) Laiton, plâtre, acier, bois
  • Matériau de manche/poignée Caoutchouc
  • Dents par pouce 32

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande