!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMÈTRE EXTÉRIEUR, ENCLUME EN ACIER, PRÉCISION +/-6 PO, TUV RHEINLAND

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR, ENCLUME EN ACIER, PRÉCISION +/-6 PO, TUV RHEINLAND

MITUTOYO

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR, ENCLUME EN ACIER, PRÉCISION +/-6 PO, TUV RHEINLAND close
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
MICROMÈTRE EXTÉRIEUR, ENCLUME EN ACIER, PRÉCISION +/-6 PO, TUV RHEINLAND

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR, ENCLUME EN ACIER, PRÉCISION +/-6 PO, TUV RHEINLAND

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,063.57 / CHAQUE
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
  • N° article MTT340-251-30
  • N° de modèle du manufacturier 340-251-30
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.67 lb

Informations sur le produit

Ce micromètre extérieur comprend une batterie et un boîtier en plastique. Ce micromètre extérieur respecte les normes de TUV Rheinland. De plus, il a une précision de ±6 mm.

Spécifications techniques

  • ArticleMicromètre
  • Résolution0,001 mm
  • Sortie SPCOui
  • Type de tambourCliquet
  • Batterie incluseOui
  • Touche mobile pivotante (Oui/Non)Oui
  • Forme du mandrinPlat
  • Plage 0 mm - 150 mm
  • Indice IP 65
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Matériau d'enclume Acier
  • Type de contre-écrou Vis de serrage
  • Matériau de mandrin Carbure
  • Normes TÜV Rheinland
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)