!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT FOURNITURE MEDICL GNRL,H38 1/2PO

CHARIOT FOURNITURE MEDICL GNRL,H38 1/2PO

METRO

CHARIOT FOURNITURE MEDICL GNRL,H38 1/2PO close
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
CHARIOT FOURNITURE MEDICL GNRL,H38 1/2PO

CHARIOT FOURNITURE MEDICL GNRL,H38 1/2PO

METRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,632.76 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article MPWMBX3110TL-LT
  • N° de modèle du manufacturier MBX3110TL-LT
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 151.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot de fournitures médicales générales avec tiroirs
  • Configuration de la roulette/roue(2) pivots, (2) pivots avec frein
  • Type de frein de rouletteFrein à contact frontal
  • Nb de tiroirs5
  • Hauteur intérieure du tiroir(1) 6 po, (1) 9 po, (3) 3 po
  • Nb de tablettes1
  • Bac - hauteur extérieure38 1/2 po
  • Bac - largeur extérieure24 po
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Espace de montage de la roulette/roueStandard
  • Longueur hors tout24 po
  • Matériau Acier
  • Diamètre de roulette 5 po
  • Couleur d'armoire Taupe clair
  • Couleur du tiroir Blanc
  • Largeur intérieure du tiroir 24 po
  • Type de manche/poignée Sans poignée
  • Longueur extérieure du bac 30 po
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Type de roulette Standard
  • Hauteur hors tout 38 1/2 po
  • Largeur hors tout 24 1/2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .