!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT FOURNITURE MEDICALE,H 45 PO

CHARIOT FOURNITURE MEDICALE,H 45 PO

METRO

CHARIOT FOURNITURE MEDICALE,H 45 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHARIOT FOURNITURE MEDICALE,H 45 PO

CHARIOT FOURNITURE MEDICALE,H 45 PO

METRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,770.71 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MPWSXRDGS4
  • N° de modèle du manufacturier SXRDGS4
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 228.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot de fournitures médicales générales avec étagères fermées
  • Configuration de la roulette/roue(4) pivots
  • Sculpture/matériau de la roulettePolyuréthane
  • Couleur d'armoireTaupe
  • Couleur du tiroirBlanc
  • Hauteur intérieure du tiroir(1) 6 po, (2) 9 po, (4) 3 po
  • Nb de tablettes4
  • Largeur de tablette18 po
  • Crans ajustables1 1/2 po
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e)Assemblé(e)
  • Type de rouletteStandard
  • Comprend(2) tablettes ajustables
  • Longueur hors tout25 po
  • Matériau Polymère
  • Diamètre de roulette 5 po
  • Type de frein de roulette Frein à blocage total
  • Nb de tiroirs 6
  • Profondeur intérieure du tiroir 16 1/2 po
  • Largeur intérieure du tiroir 16 po
  • Longueur de tablette 22 po
  • Ajustement de l'étagère Réglable
  • Type de manche/poignée Sans poignée
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Espace de montage de la roulette/roue Standard
  • Hauteur hors tout 45 po
  • Largeur hors tout 43 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande