!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT PROCEDURE MEDICALE,H 42 PO

CHARIOT PROCEDURE MEDICALE,H 42 PO

METRO

CHARIOT PROCEDURE MEDICALE,H 42 PO close
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
CHARIOT PROCEDURE MEDICALE,H 42 PO

CHARIOT PROCEDURE MEDICALE,H 42 PO

METRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,494.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article MPWSXRSISO
  • N° de modèle du manufacturier SXRSISO
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 178.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot de procédure médicale
  • Configuration de la roulette/roue(4) pivots
  • Sculpture/matériau de la roulettePolyuréthane
  • Couleur d'armoireTaupe
  • Couleur du tiroirBlanc
  • Profondeur intérieure du tiroir16 1/2 po
  • Largeur intérieure du tiroir16 po
  • Type de manche/poignéeSans poignée
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Espace de montage de la roulette/roueStandard
  • Hauteur hors tout42 po
  • Largeur hors tout23 po
  • Matériau Polymère
  • Diamètre de roulette 5 po
  • Type de frein de roulette Frein à blocage total
  • Nb de tiroirs 4
  • Couleur de poignée de tiroir Jaune
  • Hauteur intérieure du tiroir (2) 6 po, (2) 9 po
  • Nb de tablettes 1
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Type de roulette Standard
  • Comprend Perche à intraveineuse
  • Longueur hors tout 25 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .