!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT PROCEDURE MEDICALE,H 42 PO

CHARIOT PROCEDURE MEDICALE,H 42 PO

METRO

CHARIOT PROCEDURE MEDICALE,H 42 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHARIOT PROCEDURE MEDICALE,H 42 PO

CHARIOT PROCEDURE MEDICALE,H 42 PO

METRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,784.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MPWFLCRP1
  • N° de modèle du manufacturier FLCRP1
  • N° de classification normalisée des produits et services 42192404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 150.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot de procédure médicale
  • Configuration de la roulette/roue(2) pivots, (2) pivots avec frein
  • Sculpture/matériau de la roulettePolyuréthane
  • Couleur d'armoireTaupe clair
  • Couleur du tiroirBlanc
  • Hauteur intérieure du tiroir(1) 6 po, (1) 9 po, (2) 3 po
  • Nb de tablettes1
  • Bac - hauteur extérieure35 1/8 po
  • Bac - largeur extérieure21 7/16 po
  • Type de fixation de rouletteTige
  • Espace de montage de la roulette/roueStandard
  • Longueur de la cloison15 1/2 po
  • Hauteur hors tout42 po
  • Largeur hors tout32 1/2 in
  • Matériau Polyéthylène
  • Diamètre de roulette 5 po
  • Type de frein de roulette Frein à blocage total
  • Nb de tiroirs 4
  • Couleur de poignée de tiroir Mauve
  • Largeur intérieure du tiroir 20 1/4 po
  • Type de manche/poignée Sans poignée
  • Longueur extérieure du bac 32 1/4 in
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Type de roulette Standard
  • Hauteur de la cloison 2 3/16 po, 4 15/16 po
  • Comprend Chariot à verrouillage passif de 9 tiroirs, (2) bacs latéraux verrouillables, planche dorsale, plateau réglable pour défibrillation, perche à intraveineuse, support pour réservoir d'oxygène, bande de sortie de qualité hospitalière
  • Longueur hors tout 22 1/2 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande