!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT CHEVET/INFIRMIERE,H 35 1/2 PO

CHARIOT CHEVET/INFIRMIERE,H 35 1/2 PO

METRO

CHARIOT CHEVET/INFIRMIERE,H 35 1/2 PO close
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
CHARIOT CHEVET/INFIRMIERE,H 35 1/2 PO

CHARIOT CHEVET/INFIRMIERE,H 35 1/2 PO

METRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,472.90 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article MPWFLBED
  • N° de modèle du manufacturier FLBED
  • N° de classification normalisée des produits et services 42192404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 80.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot de chevet/infirmière
  • Configuration de la roulette/roue(2) pivots, (2) pivots avec frein
  • Sculpture/matériau de la roulettePolyuréthane
  • Couleur d'armoireTaupe clair
  • Couleur du tiroirBlanc
  • Hauteur intérieure du tiroir(1) 6 po, (1) 9 po, (2) 3 po
  • Nb de tablettes1
  • Bac - hauteur extérieure35 1/8 po
  • Bac - largeur extérieure21 7/16 po
  • Type de fixation de rouletteTige
  • Espace de montage de la roulette/roueStandard
  • Hauteur hors tout35 1/2 po
  • Largeur hors tout29 po
  • Matériau Polyéthylène
  • Diamètre de roulette 5 po
  • Type de frein de roulette Frein à blocage total
  • Nb de tiroirs 4
  • Couleur de poignée de tiroir Bleu
  • Largeur intérieure du tiroir 20 1/4 po
  • Type de manche/poignée Sans poignée
  • Longueur extérieure du bac 28 7/8 po
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Type de roulette Standard
  • Comprend Verrouillage par clé des tiroirs
  • Longueur hors tout 22 1/2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .