!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT PROCEDURE MEDICALE,H 45 PO

CHARIOT PROCEDURE MEDICALE,H 45 PO

METRO

CHARIOT PROCEDURE MEDICALE,H 45 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHARIOT PROCEDURE MEDICALE,H 45 PO

CHARIOT PROCEDURE MEDICALE,H 45 PO

METRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,604.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MPWMBP3210CRT2
  • N° de modèle du manufacturier MBP3210CRT2
  • N° de classification normalisée des produits et services 42192404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 180.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot de procédure médicale
  • Configuration de la roulette/roue(2) pivots, (2) pivots avec frein
  • Type de frein de rouletteFrein à contact frontal
  • Nb de tiroirs6
  • Hauteur intérieure du tiroir(3) 3 po, (2) 6 po, (1) 9 po
  • Type de manche/poignéeSans poignée
  • Longueur extérieure du bac30 po
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e)Assemblé(e)
  • Type de rouletteStandard
  • ComprendVerrouillage passif, planche dorsale, perche à intraveineuse, tablette latérale relevable, rail supérieur du chariot (barre de verrouillage en option non incluse)
  • Longueur hors tout22 1/2 po
  • Matériau Aluminium
  • Diamètre de roulette 5 po
  • Couleur d'armoire Taupe clair
  • Couleur du tiroir Rouge
  • Nb de tablettes 1
  • Bac - hauteur extérieure 45 po
  • Bac - largeur extérieure 24 po
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Espace de montage de la roulette/roue Standard
  • Hauteur hors tout 45 po
  • Largeur hors tout 30 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande