!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD MARCHAND 1/2 PO FNPT NOIR A

RACCORD MARCHAND 1/2 PO FNPT NOIR A

APPROVED VENDOR

RACCORD MARCHAND 1/2 PO FNPT NOIR A close
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
RACCORD MARCHAND 1/2 PO FNPT NOIR A

RACCORD MARCHAND 1/2 PO FNPT NOIR A

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.90 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2KMD8
  • N° de modèle du manufacturier 71103
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1738
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon type américain
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPSC
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/2 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • NormesASTM A865, ASTM A153, ANSI B1.20.1
  • Diamètre extérieur - côté A1/2 po
  • Diamètre extérieur - côté B1 1/16 po
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Longueur hors tout1 1/2 po
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPSC
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Accouplement marchand
  • Forme de base du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Filetage du tuyau - côté A 14
  • Filetage du tuyau - côté B 14
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)