!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT ECHANGE MEDICAL,H 69 PO

CHARIOT ECHANGE MEDICAL,H 69 PO

METRO

CHARIOT ECHANGE MEDICAL,H 69 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHARIOT ECHANGE MEDICAL,H 69 PO

CHARIOT ECHANGE MEDICAL,H 69 PO

METRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,202.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MPWECM55XC
  • N° de modèle du manufacturier ECM55XC
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 215.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot d'échange médical
  • Configuration de la roulette/roue(2) pivots, (2) pivots avec frein
  • Diamètre de roulette8 po
  • Type de frein de rouletteFrein à contact frontal
  • Nb de tablettes4
  • Largeur de tablette24 po
  • Crans ajustables1 po
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e)Non assemblé(e)
  • Type de fixation de rouletteTige
  • Espace de montage de la roulette/roueStandard
  • Hauteur hors tout69 po
  • Largeur hors tout26 po
  • Matériau Acier
  • Capacité de charge 750 lb
  • Sculpture/matériau de la roulette Caoutchouc thermoplastique
  • Nb de tiroirs 0
  • Longueur de tablette 48 po
  • Ajustement de l'étagère Réglable
  • Type de manche/poignée Sans poignée
  • Nb de diviseurs 4
  • Type de roulette Standard
  • Comprend Glissière, (4) cloisons d'étagères, (2) paniers de manutention de 6 po
  • Longueur hors tout 50 po
  • Capacité de tablette 185 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande