!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SAUVETAGE MÉCANIQUES RÉSISTANTS AUX COUPURES,3TG,MÉLANGE DURABLE,JAUNE HAUTE VIS

GANTS DE SAUVETAGE MÉCANIQUES RÉSISTANTS AUX COUPURES,3TG,MÉLANGE DURABLE,JAUNE HAUTE VIS

RINGERS GLOVES

GANTS DE SAUVETAGE MÉCANIQUES RÉSISTANTS AUX COUPURES,3TG,MÉLANGE DURABLE,JAUNE HAUTE VIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE SAUVETAGE MÉCANIQUES RÉSISTANTS AUX COUPURES,3TG,MÉLANGE DURABLE,JAUNE HAUTE VIS

GANTS DE SAUVETAGE MÉCANIQUES RÉSISTANTS AUX COUPURES,3TG,MÉLANGE DURABLE,JAUNE HAUTE VIS

RINGERS GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.49 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RIN337-13
  • N° de modèle du manufacturier 337-13
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien jaunes avec coutures en Kevlar et pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures. Gants de style mécanicien offrant une bonne dextérité, parfaits pour la réalisation de tâches basiques d’entretien général et les réparations.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau du dos (gants)Nylon, caoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
  • SérieDésincarcération
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Matériau de paume Kevlar
  • Normes EN 388
  • Couleur Jaune
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande