!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MECANICIEN, G, FX CUIR, PR

GANTS MECANICIEN, G, FX CUIR, PR

RINGERS

GANTS MECANICIEN, G, FX CUIR, PR close
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
GANTS MECANICIEN, G, FX CUIR, PR

GANTS MECANICIEN, G, FX CUIR, PR

RINGERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.68 / PAIRE
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
  • N° article ANL16710
  • N° de modèle du manufacturier 167-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.445 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
  • CouleurJaune
  • SérieR167
  • Taille - alphabétiqueG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • AntistatiqueNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Caoutchouc thermoplastique
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANSI/ISEA 138 niveau 1
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Arbre d'entraînement Aucune classification
  • Taille - Numérique 10
  • Caractéristiques du gant Paume rembourrée, paume renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectif Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Sans latex Oui