!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIEN, TAILLE TG, GRIS/BLANC, CUIR CHÈVRE/SPANDEX/THINSULATE

GANTS MÉCANICIEN, TAILLE TG, GRIS/BLANC, CUIR CHÈVRE/SPANDEX/THINSULATE

SUPERIOR GLOVE

GANTS MÉCANICIEN, TAILLE TG, GRIS/BLANC, CUIR CHÈVRE/SPANDEX/THINSULATE close
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
GANTS MÉCANICIEN, TAILLE TG, GRIS/BLANC, CUIR CHÈVRE/SPANDEX/THINSULATE

GANTS MÉCANICIEN, TAILLE TG, GRIS/BLANC, CUIR CHÈVRE/SPANDEX/THINSULATE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.06 / PAIRE
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
  • N° article SUGMXGCETFL/XL
  • N° de modèle du manufacturier MXGCETFL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.406 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains avec ces gants de mécanique doublés Thinsulate C100, qui contiennent une paume en cuir de chèvre fendu, un support en mousse et spandex laminé, un rembourrage des jointures en spandex et des coutures coupées-cousues. Disponibles en taille T-Grand et de couleur grise et blanche, ces gants sont de style doigt complet avec un poignet à fermeture à sangle sécurisée réglable.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationOui
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Matériau de protection des jointuresMousse
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Caractéristiques du gantLe C100 Thinsulate est excellent pour les conditions hivernales difficiles, la paume en cuir de vache avec des patchs en cuir fendu et la fourche du pouce sont solides, durables et offrent une excellente résistance à l'abrasion, le dos en Spandex laminé de mousse s'étire pour permettre une liberté de mouvement totale, forme ergonomique pour un confort tout au long de la journée
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Sans latexNon
  • Matériau des couturesNylon
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C100
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Couleur du dos du gant Gris/blanc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Couleur Gris, blanc
  • Série Clutch Gear MXGCETFL
  • Arbre d'entraînement -20 Degrees C
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Unité de vente Paire
  • Procédé de paume en cuir Refendu
  • Longueur de poignet 2 po
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)