!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MECANICIEN, BLEU/ROUGE, PR

GANTS DE MECANICIEN, BLEU/ROUGE, PR

IRONCLAD

GANTS DE MECANICIEN, BLEU/ROUGE, PR close
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
GANTS DE MECANICIEN, BLEU/ROUGE, PR

GANTS DE MECANICIEN, BLEU/ROUGE, PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.10 / PAIRE
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
  • N° article IPWKDC5W03M
  • N° de modèle du manufacturier KDC5W-03-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Matériau de paumeNylon/polyuréthane
  • Couleur du dos du gantBleu/jaune
  • NormesANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138, EN 388 4X33FP
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieKONG Deckcrew KDC5W
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3884X33FP
  • Sans latexNon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Oui
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Couleur Bleu/rouge
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Performance du gant Usage général avec doublure en acrylique
  • Caractéristiques du gant Courroie, hydrofuge
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 4 190 g
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)