!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MECANICIEN, NOIR/JAUNE, PR

GANTS DE MECANICIEN, NOIR/JAUNE, PR

IRONCLAD

GANTS DE MECANICIEN, NOIR/JAUNE, PR close
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
GANTS DE MECANICIEN, NOIR/JAUNE, PR

GANTS DE MECANICIEN, NOIR/JAUNE, PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,41 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 268,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWWCG03M
  • N° de modèle du manufacturier WCG-03-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieWorkcrew
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Style de manchette À enfiler
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANG
  • Couleur Noir/jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Caractéristiques du gant Courroie, fourche index-pouce renforcée
  • Support réflectif Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 29 N
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 3121
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)