!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MECANICIEN,NOIR,HAVANE,M,PR

GANTS MECANICIEN,NOIR,HAVANE,M,PR

MECHANIX WEAR

GANTS MECANICIEN,NOIR,HAVANE,M,PR close
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
GANTS MECANICIEN,NOIR,HAVANE,M,PR

GANTS MECANICIEN,NOIR,HAVANE,M,PR

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.16 / PAIRE
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
  • N° article MWXCWKLDMPX75009
  • N° de modèle du manufacturier CWKLDMP-X75-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteÉlastique
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gant3M Thinsulate
  • Couleur du dos du gantNoir, tan
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Classement EN 511120
  • Poids d'isolation de gant40 g
  • CouleurNoir, tan
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Taille - alphabétiqueM
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Motif de priseÀ pois
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Matériau d'isolation des gants 3M Thinsulate
  • Matériau de paume Cuir
  • Matériau du dos (gants) Cuir, TPR
  • Construction du gant Coupe américaine
  • Normes ANSI/ISEA 138, EN 388, EN 511
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Écrouissage
  • Performance du gant Résistance à la traction élevée, pouce rapporté
  • Taille - Numérique 9
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Classement EN 388 3X42EP
  • Pays d’origine Philippines (sous réserve de modification)