!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MECANICIEN, NOIR/ROUGE, PR

GANTS DE MECANICIEN, NOIR/ROUGE, PR

IRONCLAD

GANTS DE MECANICIEN, NOIR/ROUGE, PR close
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
GANTS DE MECANICIEN, NOIR/ROUGE, PR

GANTS DE MECANICIEN, NOIR/ROUGE, PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.95 / PAIRE
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
  • N° article IPWIEXMIGR507XXXL
  • N° de modèle du manufacturier IEX-MIGR5-07-XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Température max.Sans objet
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Couleur du dos du gantNoir/rouge
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • CouleurNoir/rouge
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • SérieCOMMAND IEX-MIGR5
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 131 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA113 N
  • Unité de ventePaire
  • Classement EN 3883X43FP
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Isolation Non
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANSI 105, ANSI/ISEA 138, EN 388-2016
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Profil discret
  • Performance du gant Dextérité élevée, entredoigt-index renforcé
  • Caractéristiques du gant Dos respirant, paume rembourrée, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée, essuie-sueur sur le pouce, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectif Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Nb de paires par paquet 12
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)