!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT, HAUTE VIS, POUCE RENFORC, MANCHETTE H ETL, TAILLE M/8, ORANGE, PEHP/SPANDEX/NÉOPRÈNE, PAIRE

GANT, HAUTE VIS, POUCE RENFORC, MANCHETTE H ETL, TAILLE M/8, ORANGE, PEHP/SPANDEX/NÉOPRÈNE, PAIRE

MCR SAFETY

GANT, HAUTE VIS, POUCE RENFORC, MANCHETTE H ETL, TAILLE M/8, ORANGE, PEHP/SPANDEX/NÉOPRÈNE, PAIRE close
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
GANT, HAUTE VIS, POUCE RENFORC, MANCHETTE H ETL, TAILLE M/8, ORANGE, PEHP/SPANDEX/NÉOPRÈNE, PAIRE

GANT, HAUTE VIS, POUCE RENFORC, MANCHETTE H ETL, TAILLE M/8, ORANGE, PEHP/SPANDEX/NÉOPRÈNE, PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.70 / PAIRE
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
  • N° article MSFPD2910M
  • N° de modèle du manufacturier PD2910M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.56 lb

Informations sur le produit

Le Spandex orange vif au dos de ces gants de mécanicien offre une haute visibilité. Confectionnée avec des pouces renforcés et doublée de HPPE, la paire est dotée de manchettes auto-agrippantes en néoprène pour un ajustement facile. Ces gants sont de taille moyenne/8.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • CouleurBlanc
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • SériePredator
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueM
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Support réflectifOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 999 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA186 N
  • Nb de paires par paquet1
  • AntistatiqueNon
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau des couturesCoton, polyester
  • Matériau de poignetNéoprène
  • Coupe de gantAméricaine
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Hypermax
  • Couleur du dos du gant Orange
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 8
  • Caractéristiques du gant Panneau d'identification, paume rembourrée, fourche de pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 4000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Force d'impact ANSI/ISEA 8 kN
  • Unité de vente Paire
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Longueur de poignet Standard
  • Couleur de la manchette Noir
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)