Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien noirs/blancs sont de petite taille. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes auto-agrippantes et de paumes respirantes. Gants de style mécanicien offrant une bonne dextérité, parfaits pour la réalisation de tâches basiques d’entretien général et les réparations.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumePeau de chèvre
Matériau du dos (gants)Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
CouleurNoir, blanc
Série20-1-1215
Performance du gantRespirant, dextérité, durable
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Qualité de cuirPremière qualité
Support réflectifNon
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Longueur du gant9 po
Matériau à couches pour paumeMousse
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantNoir
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Taille - alphabétiqueP
Caractéristiques du gantPaume respirante
Paume - double épaisseur de fibreNon
Nb de paires par paquet12
AntistatiqueNon
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Procédé de paume en cuirGrains
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 20,32 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: