!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NOIR, EN

GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NOIR, EN

IRONCLAD

GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NOIR, EN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NOIR, EN

GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NOIR, EN

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.08 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWG-EXMULR04L
  • N° de modèle du manufacturier EXO2-MULR-04-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 918
  • Poids à l’expédition 0.244 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Ironclad EXO-MULR noirs/verts de grande taille sont composés de polyester. Dotés de coutures en nylon. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Recouvrent entièrement les doigts, dotés de manchettes froncées à enfiler, homologués EN 388 avec une résistance 2121. Dotés de sangles de serrage et de paumes renforcées.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantNoir
  • NormesEN 388
  • CouleurNoir, vert
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA889
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3882121
  • Longueur du gant9 3/4 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série EXO
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 9
  • Caractéristiques du gant Sangle de traction, paume renforcée
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 138 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 10 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande